Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate con anello a cricchetto
0B446567
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
Facom Chiave combinata a cricchetto 22 mm azionamento 15° cromo satinato 287 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0B446567
Lunghezza
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
314
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
287
Larghezza chiave aperta (mm)
22
Protezione della superficie
Cromato
Peso
314
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
SÌ
Larghezza chiave aperta (pollici)
7/8 di pollice
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
22
Larghezza della testa a giorno (mm)
46.9
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
39.7
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Marchio
FACOM
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0B446567
EAN
3662424064753
UBB
500668366239
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
467B.22
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare