Cacciaviti elettronici
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti elettronici
8A572713
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
Wera VDE 65 i Cacciavite Pozidriv PZ2 Lama da 154 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8A572713
Lunghezza della lama (mm)
Design
Right
Sistema di avvitamento
Pozidriv PZ
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
154
Design
Right
Sistema di avvitamento
Pozidriv PZ
Isolato
SÌ
Dimensione
2
Lunghezza totale (mm)
154
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Funzione di serraggio
No
Modello di precisione
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Tipo di albero
Girare
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm)
9
Trasmissione quadrata/esagonale
Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Materiale della lama
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Lama continua
No
Con protezione antirollio
No
Con tappo di riscontro
No
Testato VDE
SÌ
Marchio
Wera
Model
65 i
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 2 x 154 mmLama VDE per il sistema impugnatura/lama Kraftform Kompakt VDE per un cambio lama rapidissimo senza attrezzi speciali. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. La punta Wera Black Point offre precisione di montaggio e protezione anticorrosione ottimizzata.
Numeri di articolo
Numero articolo
8A572713
EAN
4013288104168
UBB
500643555013
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
05003452001