text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera VDE 65 i Cacciavite Pozidriv PZ1 Lama da 154 mm

Numero articolo 8C704964
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 154
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 154
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 9
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Wera
Model 65 i

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mmLama VDE per il sistema impugnatura/lama Kraftform Kompakt VDE per un cambio lama rapidissimo senza attrezzi speciali. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. La punta Wera Black Point offre precisione di montaggio e protezione anticorrosione ottimizzata.

Numeri di articolo

Numero articolo 8C704964
EAN 4013288104151
UBB 500643554859
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05003451001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.