text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera VDE 62 iS Cacciavite a croce PH1 Lama da 154 mm

Numero articolo 5P690743
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 154
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 154
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 9
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio WERA
Model 62 iS

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S, # 1 x 154 mmLama intercambiabile con diametro dell'albero ridotto e protezione isolante integrata, in questo modo è possibile accedere e azionare viti e molle basse. Profilo combinato - con intaglio e Phillips, in particolare per lavori su morsettiere, scatole di fusibili, interruttori e relè. Utensili testati singolarmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt. La punta Wera Black Point offre una perfetta aderenza e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Numeri di articolo

Numero articolo 5P690743
EAN 4013288163936
UBB 500643553299
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05003442001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.