text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 40 x 25


867/1 Z Punte TORX® BO con foro, TX 40 x 25 mmPunte premium per viti a brugola TORX® . Il foro nel bit e il perno nella vite TORX® BO impediscono l'allentamento non autorizzato. Connessione di sicurezza. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 81582.040.026
Marchio Wera
Weight per piece (g) 7.5
Codice merceologico 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Marchio Wera
Weight per piece (g) 7.5
Codice merceologico 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Description

867/1 Z Punte TORX® BO con foro, TX 40 x 25 mmPunte premium per viti a brugola TORX® . Il foro nel bit e il perno nella vite TORX® BO impediscono l'allentamento non autorizzato. Connessione di sicurezza. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81582.040.026
EAN 4013288015914
UBB 203232030577
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066530001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.