text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 20 x 25


867/1 Z Punte TORX® BO con foro, TX 20 x 25 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX® . Il foro nel bit e il perno nella vite TORX® BO impediscono l'allentamento non autorizzato. Connessione di sicurezza. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81582.020.026
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 20
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 7.5
Codice merceologico 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Z Punte TORX® BO con foro, TX 20 x 25 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX® . Il foro nel bit e il perno nella vite TORX® BO impediscono l'allentamento non autorizzato. Connessione di sicurezza. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81582.020.026
EAN 4013288015877
UBB 203232030163
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066510001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.