text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 Z BO TX 15 x 25


867/1 Z Punte TORX® BO con foro, TX 15 x 25 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX® . Il foro nel bit e il perno nella vite TORX® BO impediscono l'allentamento non autorizzato. Connessione di sicurezza. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81582.015.026
Marchio Wera
Weight per piece (g) 7.5
Codice merceologico 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Marchio Wera
Weight per piece (g) 7.5
Codice merceologico 8207903000
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Z Punte TORX® BO con foro, TX 15 x 25 mmPunte di qualità superiore per viti a brugola TORX® . Il foro nel bit e il perno nella vite TORX® BO impediscono l'allentamento non autorizzato. Connessione di sicurezza. Resistente, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81582.015.026
EAN 4013288015860
UBB 203232029926
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066505001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.