text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torx bit 867/1 TX 9 x 25 mm


867/1 Punte TORX®, TX 9 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81563.664.960
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 9
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 5.3
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Punte TORX®, TX 9 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonale da 1/4",, adatto a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81563.664.960
EAN 4013288030443
UBB 500504494096
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066496001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.