text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Torx bit 867/1 TX 8 x 25 mm


867/1 Punte TORX®, TX 8 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81563.066.495
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 4.6
Codice merceologico
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Punte TORX®, TX 8 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81563.066.495
EAN 4013288030436
UBB 500504719088
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066495001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.