text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chiave dinamometrica 400 Hex 4.0 x 60


400 Indicatore di coppia esagonale, 4 x 4,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per bussole esagonali. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia

Cikkszám 8T496825
Isolato
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolato
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 60
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera No
Testato VDE
Marchio Wera
Model 400
Type Torque Indicator

Leírás

400 Indicatore di coppia esagonale, 4 x 4,0 NmWera indicatore di coppia con coppia fissa per bussole esagonali. A prova di manomissione. Il robusto innesto a slittamento garantisce un segnale di attivazione chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato ed è quindi impossibile applicare un'ulteriore coppia. La coppia di allentamento è significativamente superiore alla coppia di serraggio impostata, pertanto non sono necessari strumenti aggiuntivi per allentare le connessioni a vite. La forma dell'impugnatura riempie bene tutta la mano e le dita si adagiano nelle impugnature incassate e morbidamente arrotondate. Questo garantisce una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica.

Cikkszámok

Cikkszám 8T496825
EAN 4013288208835
UBB 500713662772
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05005080001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.