text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Wera TORQ-SET 871/4 Mplus Screwdriver Bit 4 1/4" Hex 89mm


871/4 Punte TORQ-SET® Mplus, 4 x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 7R901662
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Packed per 1

Specifications

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Description

871/4 Punte TORQ-SET® Mplus, 4 x 89 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 7R901662
EAN 4013288094483
UBB 500643566242
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05066685001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.