text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/2 Mplus Screwdriver Bit 1/4" 5/16" 32mm


871/2 Punte TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 32 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numero articolo 1C450177
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 871/2 TORQ-SET MPLUS

Descrizione

871/2 Punte TORQ-SET® Mplus, 1/4", x 32 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da 5/16",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 8.

Numeri di articolo

Numero articolo 1C450177
EAN 4013288033208
UBB 500643563272
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05066654001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.