text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus Screwdriver Bit 5/16" 1/4" Hex 32mm


871/1 Punte TORQ-SET® Mplus, 32 mm, 32 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Viscosa e resistente per uso unive

Objednací číslo 6B462310
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Popis

871/1 Punte TORQ-SET® Mplus, 32 mm, 32 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B462310
EAN 4013288093011
UBB 500643562696
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05066635001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.