text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 Mplus Screwdriver Bit 1 1/4" Hex 25mm


871/1 Punte TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Viscosa e resistente per uso u

Numero articolo 9U786026
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Descrizione

871/1 Punte TORQ-SET® Mplus, 25 mm, 1 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Viscosa e resistente per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9U786026
EAN 4013288041562
UBB 500643560617
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05066619001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.