text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus Screwdriver Bit 10 1/4" Hex 25mm


871/1 DC TORQ-SET® Mplus, 10 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Il rivestimento diamantato della punta garantisce un accoppiamento sicuro con la vite, riduce la pressione di contatto necessaria e diminuisce il rischio di slittamento. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 7W882108
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Descrizione

871/1 DC TORQ-SET® Mplus, 10 x 25 mmPunte di alta qualità per viti TORQ-SET®. I fianchi più robusti, rispetto al profilo TORQ-SET® convenzionale, consentono di ottenere una coppia di rottura superiore del 70% e quindi una maggiore durata, garantendo allo stesso tempo un perfetto inserimento nella testa della vite. Il rivestimento diamantato della punta garantisce un accoppiamento sicuro con la vite, riduce la pressione di contatto necessaria e diminuisce il rischio di slittamento. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7W882108
EAN 4013288033185
UBB 500643560047
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05066644001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.