text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Textile Box 8740 C HF 2 Vuoto


9403 Scatola tessile 8740 C HF 2, vuota, 152 x 159 x 45 mmRobusta scatola tessile per riporre gli utensili in modo salvaspazio, ideale per l'uso mobile, in quanto il materiale utilizzato è leggero e resistente, per un massimo di 6 inserti per chiavi a bussola (1/2",) con una lunghezza massima di 140 mm, vuota.

Numero articolo 0E731896
Colore Black
Larghezza 159
Design Valigetta portautensili
Altezza 45
Profondità 152
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 159
Design Valigetta portautensili
Altezza 45
Profondità 152
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura No
Vassoio rimovibile No
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
Marchio Wera
Codice merceologico 42029298
Model 8740 C HF 2
Type Textile Box

Descrizione

9403 Scatola tessile 8740 C HF 2, vuota, 152 x 159 x 45 mmRobusta scatola tessile per riporre gli utensili in modo salvaspazio, ideale per l'uso mobile, in quanto il materiale utilizzato è leggero e resistente, per un massimo di 6 inserti per chiavi a bussola (1/2",) con una lunghezza massima di 140 mm, vuota.

Numeri di articolo

Numero articolo 0E731896
EAN 4013288194381
UBB 500686661017
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05136452001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.