text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Textile Box 8740 C HF 1 Vuoto


9402 Scatola tessile 8740 C HF 1, vuota, 152 x 126 x 45 mmRobusta scatola tessile per riporre gli utensili in modo salvaspazio, ideale per l'uso mobile, poiché il materiale utilizzato è leggero e resistente, per un massimo di 9 inserti per chiavi a bussola (1/2",) con una lunghezza massima di 60 mm, vuota.

Numero articolo 4Q891934
Colore Black
Larghezza 152
Design Valigetta portautensili
Altezza 45
Profondità 126
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Larghezza 152
Design Valigetta portautensili
Altezza 45
Profondità 126
Classe di qualità Altro
Materiale Altro
Grillo per lucchetto No
Svolgibile No
Con tracolla No
Rosso segnale No
Con serratura No
Vassoio rimovibile No
Con schiuma No
Con divisorio No
Con manico telescopico No
Marchio Wera
Codice merceologico 42029298
Model 8740 C HF 1
Type Textile Box

Descrizione

9402 Scatola tessile 8740 C HF 1, vuota, 152 x 126 x 45 mmRobusta scatola tessile per riporre gli utensili in modo salvaspazio, ideale per l'uso mobile, poiché il materiale utilizzato è leggero e resistente, per un massimo di 9 inserti per chiavi a bussola (1/2",) con una lunghezza massima di 60 mm, vuota.

Numeri di articolo

Numero articolo 4Q891934
EAN 4013288194374
UBB 500686660852
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05136451001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.