text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera Tester di tensione 247 247 3,0 x 70 005655


247 Tester di fase unipolare, 0,5 x 3 x 70 mmTester di fase unipolare per rilevare tensioni nell'intervallo 150-250 volt, è dotato di una pratica clip.

Numero articolo 81879.030.060
Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità No
Lunghezza della lama (mm) 70
Larghezza della lama (mm) 3
Indicazione di tensione Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità No
Lunghezza della lama (mm) 70
Larghezza della lama (mm) 3
Indicazione di tensione Altro
Carico base interno No
Indicazione di fase unipolare
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati No
Illuminazione di fondo Indicazione LC No
Protezione del prodotto di prova No
Punto di misura fulminato No
Campo di misura della tensione (V) 150 - 250
Indicazione del senso di rotazione del campo No
Carico commutabile No
Tipo di test 1 polo
Misura della resistenza (Ohm) 0
Utilizzabile in caso di precipitazioni No
Campo di misura della resistenza (kOhm) 0 - 0
Marchio Wera

Descrizione

247 Tester di fase unipolare, 0,5 x 3 x 70 mmTester di fase unipolare per rilevare tensioni nell'intervallo 150-250 volt, è dotato di una pratica clip.

Numeri di articolo

Numero articolo 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Nr articolo produttore  05005655001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.