text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tap bit 10X40


High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 1Y856434
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Dimensione della filettatura 10
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Wera

Descrizione

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Y856434
EAN 4013288117625
UBB 500643628463
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05104671001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.