text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Svasatore 845 8,30 x 32


845 Punte svasate a 1 taglio, 8,30 x 32 mmPunte svasate a 1 taglio di alta qualità di Wera. Per svasare e sbavare. L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza, un lavoro privo di vibrazioni e di segni. Perfetta rimozione dei trucioli e lunga durata. Esagono da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 4I979161
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Lunghezza (mm) 32
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 21
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 32
Diametro trapano (mm) 8.3
Lunghezza (mm) 32
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 21
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Diametro della svasatura (mm) 8.3 - 8.3
Numero di taglienti 1
Marchio Wera
Model 845
Type Countersink

Descrizione

845 Punte svasate a 1 taglio, 8,30 x 32 mmPunte svasate a 1 taglio di alta qualità di Wera. Per svasare e sbavare. L'albero esagonale garantisce un'ottima trasmissione della potenza, un lavoro privo di vibrazioni e di segni. Perfetta rimozione dei trucioli e lunga durata. Esagono da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4I979161
EAN 4013288117526
UBB 500643630006
UNSPSC 20102007
Nr articolo produttore  05104661001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.