text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Trapano a colonna 843 4-20mm


843 Punte a gradini, 4-20 mm, 75 mmPunte a gradini di alta qualità di Wera. 9 passi di foratura crescenti di 2 mm per materiali con uno spessore massimo di 4,5 mm. Fornita con rompi-spigoli per lamiere da 1 mm. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 1N703445
Con rompispigoli
Numero di lame di taglio 9
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 20
Diametro minimo della punta (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Con rompispigoli
Numero di lame di taglio 9
Unità di misura mm
Diametro massimo della punta (mm) 20
Diametro minimo della punta (mm) 4
Numero di fasi della punta 9
Model 843

Descrizione

843 Punte a gradini, 4-20 mm, 75 mmPunte a gradini di alta qualità di Wera. 9 passi di foratura crescenti di 2 mm per materiali con uno spessore massimo di 4,5 mm. Fornita con rompi-spigoli per lamiere da 1 mm. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05104672001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.