text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Spanner 6004 Joker XS 7-10 mm lunghezza 117 mm autoregolante


6004 Joker 4 set 1 set di chiavi autofissanti, 4 pezzi 1x 6004 Joker XS autofissante: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S chiave autoregolante: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M chiave autoregolante: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L chiave autoregolante: 16-19 x 224 mmMolti utenti desiderano avere un utensile universale per avv

Numero articolo 9J044889
Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 224
Apertura massima della chiave (mm) 19
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Lunghezza (mm) 224
Apertura massima della chiave (mm) 19
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 4
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 0
Posizione della ganascia (°) 30
Marchio Wera
Model 6004 Joker
Type Wrench Set

Descrizione

6004 Joker 4 set 1 set di chiavi autofissanti, 4 pezzi 1x 6004 Joker XS autofissante: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S chiave autoregolante: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M chiave autoregolante: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L chiave autoregolante: 16-19 x 224 mmMolti utenti desiderano avere un utensile universale per avvitare con la più ampia gamma di applicazioni possibili. Dovrebbe essere un unico strumento per più dimensioni metriche e imperiali. Deve adattarsi automaticamente alle diverse dimensioni delle viti. Deve essere sicuro da impugnare senza danneggiare nulla e deve consentire velocità di lavoro elevate. Con le sue ganasce continue e parallele, il Joker 6004 sostituisce diverse misure di chiavi singole. La misura richiesta viene impostata automaticamente e in modo continuo quando si collega l'utensile al bullone o alla vite esagonale. Il meccanismo a leva integrato blocca saldamente la vite o il bullone esagonale tra le ganasce, riducendo in modo significativo il rischio di slittamento o danneggiamento. La funzione di cricchetto assicura un'avvitatura rapida e costante senza dover rimuovere l'utensile. Utilizzando i prismi rettangolari a larghezza d'angolo, è possibile ottenere un angolo di ritorno di soli 30°. Il design a braccio singolo, insieme alla funzione di cricchetto e al prisma a larghezza d'angolo, consente di lavorare anche in spazi ristretti. Il Joker 6004 regolabile è l'utensile universale per avvitare. Autoregolazione. Afferrabile. A distanza. Set di 4 pezzi per almeno 18 diversi avvitamenti metrici e imperiali, fornito in una borsa compatta e pieghevole. Le borse Joker sono adatte per essere fissate a pareti, scaffali, carrelli da officina e al sistema Wera 2go grazie al sistema di fissaggio a gancio e anello sul retro.

Numeri di articolo

Numero articolo 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05020110001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.