text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Sockets 8790 HMB Deep 21.0X64.0


8790 HMB Presa profonda 3/8",, 21 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numero articolo 3J591222
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Type Deep Socket

Descrizione

8790 HMB Presa profonda 3/8",, 21 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 3J591222
EAN 4013288210517
UBB 500713725157
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004543001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.