text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sockets 8790 HMB Deep 18.0X64.0


8790 HMB Presa profonda 3/8",, 18 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con

Article number 4W682606
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Packed per 1

Specifications

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Deep Socket

Description

8790 HMB Presa profonda 3/8",, 18 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Article numbers

Article number 4W682606
EAN 4013288210487
UBB 500713724572
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05004540001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.