text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sockets 8790 HMB Deep 13.0X64.0


8790 HMB Presa profonda 3/8",, 13 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con

Numero articolo 0P747080
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Deep Socket

Descrizione

8790 HMB Presa profonda 3/8",, 13 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 0P747080
EAN 4013288210432
UBB 500713723582
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004535001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.