text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sockets 8790 HMB Deep 12.0X64.0


8790 HMB Presa profonda 3/8",, 12 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione, per un'identificazione facile e veloce dell'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani gras

Objednací číslo 8R874178
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Baleno po 1

Specifikace

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (mm) 64
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Type Deep Socket

Popis

8790 HMB Presa profonda 3/8",, 12 x 64 mmLa presa manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione, per un'identificazione facile e veloce dell'utensile necessario. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R874178
EAN 4013288210425
UBB 500713723335
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004534001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.