text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8790 HMC Deep 11,0 x 83,0


8790 HMC Presa profonda con attacco da 1/2",, 11 x 83 mmPresa lunga da ½", a mano e a macchina (ISO 2725 parte 3) con anello di intercettazione a sfera, per bulloni e bussole esagonali esterni. Per l'uso manuale e a macchina (senza impatto), anche con avvitature basse e aste filettate sporgenti. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Facile da afferrare anche con le mani grasse. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto a un profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini rendono inoltre superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno.

Article number 7L477633
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (mm) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Packed per 1

Specifications

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (mm) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82042000
Type Deep Socket

Description

8790 HMC Presa profonda con attacco da 1/2",, 11 x 83 mmPresa lunga da ½", a mano e a macchina (ISO 2725 parte 3) con anello di intercettazione a sfera, per bulloni e bussole esagonali esterni. Per l'uso manuale e a macchina (senza impatto), anche con avvitature basse e aste filettate sporgenti. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Facile da afferrare anche con le mani grasse. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto a un profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini rendono inoltre superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno.

Article numbers

Article number 7L477633
EAN 4013288210579
UBB 500713652120
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05004551001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.