6000 Joker 4 Imperial Set 1 Set di chiavi combinate a cricchetto, Imperial, 4 pezzi 4x 6000 Joker Chiavi combinate a cricchetto, Imperial: 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 3/4",x246 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 120: 120 x 50 mmIl set di chiavi combinate a cricchetto di alta qualità di Wera: tutto ciò che una chiave deve essere in grado di fare. E molto di più. Più veloce, migliore, elegante. Sì, un vero Joker. La nuova generazione di chiavi a cricchetto combinate. Set di 4 pezzi con misure imperiali in una robusta custodia. Adatto per teste di bulloni o dadi esagonali. Dotato di funzione di tenuta, grazie alla piastra metallica nella ganascia, che riduce il rischio di far cadere dadi e bulloni. La piastra metallica sostituibile nella ganascia blocca dadi e bulloni con i suoi denti extra duri e limita il pericolo di scivolamento. L'arresto di fine corsa integrato impedisce lo scivolamento intorno alla testa del bullone e consente di applicare una coppia più elevata. La geometria a doppia esagono consente un collegamento positivo con dadi o bulloni e riduce il rischio di slittamento. L'angolo di ritorno di soli 30° all'estremità aperta impedisce di capovolgere la chiave durante i lavori di fissaggio. Il meccanismo a cricchetto all'estremità dell'anello, con un'eccezionale dentatura fine (80 denti in tutto), consente di lavorare con flessibilità anche in spazi molto ristretti. La geometria appositamente forgiata garantisce un'elevata trasmissione di coppia e resistenza. Realizzato in acciaio al cromo-molibdeno ad alte prestazioni con rivestimento in nichel-cromo per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle misure