text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Bit-Box 20 BTZ PH 2 x 25 20 stuks


Bit-Box 20 BTZ PH, PH 2 x 25 mm, 20 pezzi 20x 851/1 Bit BTZ: PH 2 x 25 mmBiTorsion Bits per viti a croce in una pratica Bit-Box. Dotati di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata quando prevalgono i picchi di carico: ciò prolunga in modo significativo la durata del prodotto, con ",Take it easy", Toolfinder: codifica dei colori in ba

Artikelnummer 6Z152396
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 851/1 BTZ PH
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Bit-Box 20 BTZ PH, PH 2 x 25 mm, 20 pezzi 20x 851/1 Bit BTZ: PH 2 x 25 mmBiTorsion Bits per viti a croce in una pratica Bit-Box. Dotati di una zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata quando prevalgono i picchi di carico: ciò prolunga in modo significativo la durata del prodotto, con ",Take it easy", Toolfinder: codifica dei colori in base al profilo e al timbro della misura, design resistente e viscoso per uso universale, 1/4", esagono, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z152396
EAN 4013288187956
UBB 500678970202
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057751001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.