text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL PZ 86 PZ2-3140310


86 Lama combinata per viti Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLama combinata per manici Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Article number 81821.002.003
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Packed per 1

Specifications

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera No
Con foro
Dimensione del collegamento (mm) 6
Su due lati
Tipo di testa a croce Pozidriv PZ
Marchio Wera
Weight per piece (g) 34
Codice merceologico 8207903000
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Description

86 Lama combinata per viti Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmLama combinata per manici Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Article numbers

Article number 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05140310001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.