Food & Dairy machine building
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
Lame
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Lame
81821.001.002
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
WERA SCRWDRBL PZ 86 PZ1+2002960
Aggiungi come preferito
Numero articolo
81821.001.002
Sistema di avvitamento
Croce (X)
Dimensione
1
Lunghezza totale (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Croce (X)
Dimensione
1
Lunghezza totale (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6
Su due lati
SÌ
Tipo di testa a croce
Pozidriv PZ
Marchio
Wera
Model
86
Type
Pozidriv Combination Blade
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
86 Lama combinata per viti Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mmLama combinata per manici Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale bit di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.
Numeri di articolo
Numero articolo
81821.001.002
EAN
4013288000606
UBB
203120157441
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05002960001