Lame
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Lame
81820.001.002
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
WERA SCRWDRBL PH 85 PH1+2002950
Aggiungi come preferito
Numero articolo
81820.001.002
Sistema di avvitamento
Croce (X)
Dimensione
2
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Croce (X)
Dimensione
2
Larghezza della chiave (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
175
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6
Su due lati
SÌ
Tipo di testa a croce
Phillips
Marchio
Wera
Model
85
Type
Phillips Combination Blade
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
85 Lama combinata per viti Phillips, PH 1 x PH 2 x 175 mmLama combinata per impugnature Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.
Numeri di articolo
Numero articolo
81820.001.002
EAN
4013288000590
UBB
203120157367
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
05002950001