text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL BZK 84 846002946


84 Lamă combinată pentru șuruburi cu hexagon, 6 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Artículo No. 81819.060.001
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Peso por pieza (g) 41
Codigo SA 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Descripción

84 Lamă combinată pentru șuruburi cu hexagon, 6 x 175 mmLama combinată pentru mânerele Vario. Lamele cu două capete sunt fabricate din material de înaltă calitate pentru biți și, prin urmare, sunt deosebit de durabile. Vârful Wera Black Point oferă o potrivire perfectă și protecție optimizată împotriva coroziunii.

Números de artículo

Artículo No. 81819.060.001
EAN 4013288000583
UBB 203120157284
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002946001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.