text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL BZK 84 845002943


84 Lama combinata per viti ad esagono cavo, 5 x 175 mmLama combinata per impugnature Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Numero articolo 81819.050.001
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Bloccaggio a sfera
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6
Su due lati
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Wera
Weight per piece (g) 39
Codice merceologico 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Descrizione

84 Lama combinata per viti ad esagono cavo, 5 x 175 mmLama combinata per impugnature Vario. Le lame a doppia estremità sono realizzate in materiale di alta qualità e sono quindi particolarmente resistenti. La punta Wera Black Point offre un'aderenza perfetta e una protezione anticorrosione ottimizzata.

Numeri di articolo

Numero articolo 81819.050.001
EAN 4013288000576
UBB 203120157102
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05002943001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.