text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 8,0X175006130


160 i Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio, 1,2 x 8 x 175 mmCacciavite VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singolarmente a 1

Numero articolo
Design Right
Isolato
Lunghezza totale (mm) 287
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Design Right
Isolato
Lunghezza totale (mm) 287
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 175
Larghezza della lama (mm) 8
Spessore della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 8.4
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Cromato
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio WERA
Model 160 i

Descrizione

160 i Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio, 1,2 x 8 x 175 mmCacciavite VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81857.080.175
EAN 4013288027283
UBB 241124016825
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006130001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.