text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE PH 162I GR3X150006156

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 3

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 150
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 262
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Wera
Weight per piece (g) 128
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 3 x 150 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole: Le zone con impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone con impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento esagonale evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81860.003.150
EAN 4013288027320
UBB 241124014275
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006156001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.