text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

WERA SCRWDR VDE PH 162I GR2X100006154


162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 2 x 100 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole: Le zone con impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone con impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento esagonale evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numer artykułu
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 205
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Wera
Weight per piece (g) 75
Codice merceologico 8205400000
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Opis

162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 2 x 100 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole: Le zone con impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone con impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione omologata di 1.000 V. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento esagonale evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numery artykułów

Numer artykułu 81860.002.100
EAN 4013288027313
UBB 241124014192
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05006154001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.