Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
81860.000.080
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
WERA SCRWDR VDE PH 162I GR0X80006150
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Design
Right
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
0
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
80
Design
Right
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
0
Lunghezza totale (mm)
161
Antimagnetico
No
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Funzione di serraggio
No
Modello di precisione
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Materiale maniglia
Altro
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Materiale della lama
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Lama di protezione superficiale
Altro
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Con tappo di riscontro
No
Testato VDE
SÌ
Marchio
Wera
Weight per piece (g)
27
Codice merceologico
8205400000
Model
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
162 i PH VDE Cacciavite isolato per viti Phillips, PH 0 x 80 mmWera Cacciavite VDE con impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi: le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. L'elemento esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.
Numeri di articolo
Numero articolo
81860.000.080
EAN
4013288027290
UBB
241124013939
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
05006150001
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare