text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

WERA SCRWDR BZK 352 6,0022820


352 Cacciavite a sfera per viti con esagono incassato, 6 x 125 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Il profilo di tr

Numero articolo
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Lunghezza totale (mm) 230
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 352

Descrizione

352 Cacciavite a sfera per viti con esagono incassato, 6 x 125 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Il profilo di trasmissione a sfera consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così di eseguire avvitamenti "dietro l'angolo". La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81900.060.125
EAN 4013288003805
UBB 240125007577
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05022820001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.