text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 4,0022810


352 Cacciavite a sfera per viti con esagono incassato, 4 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Il profilo di tr

Numero articolo
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 198
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Lunghezza totale (mm) 198
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
Model 352

Descrizione

352 Cacciavite a sfera per viti con esagono incassato, 4 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Il profilo di trasmissione a sfera consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così di eseguire avvitamenti "dietro l'angolo". La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81900.040.100
EAN 4013288003782
UBB 240125006256
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05022810001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.