Food & Dairy machine building
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
Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
81900.020.100
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
WERA SCRWDR BZK 352 2,0022800
Aggiungi come preferito
Numero articolo
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
2
Lunghezza totale (mm)
170
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
100
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
2
Lunghezza totale (mm)
170
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
100
Materiale maniglia
Altro
Con testa a sfera
SÌ
Cappuccio ruotabile
No
Testato VDE
No
Marchio
Wera
Model
352
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
352 Cacciavite a sfera per viti con esagono incassato, 2 x 100 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. Kraftform Plus: zone di presa dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Il profilo di trasmissione a sfera consente di ruotare l'asse dell'utensile rispetto all'asse di avvitamento, consentendo così di eseguire avvitamenti "dietro l'angolo". La funzione esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.
Numeri di articolo
Numero articolo
81900.020.100
EAN
4013288003751
UBB
240125005910
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
05022800001
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare