text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR4/200008740


350 Cacciavite PH per viti Phillips, PH 4 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura multicomponente in Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa rigide garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione d

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 4
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 4
Lunghezza totale (mm) 312
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 31
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

350 Cacciavite PH per viti Phillips, PH 4 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità. Impugnatura multicomponente in Kraftform Plus per un lavoro piacevole ed ergonomico che rende vesciche e calli un ricordo del passato. Le zone di presa rigide garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto. La caratteristica esagonale di non rotolamento impedisce il rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05008740001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.