text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdrivers 2X100


454 Cacciavite esagonale con impugnatura a T Hex-Plus, 2 x 100 mmCacciavite con impugnatura a T: La forma ideale dell'impugnatura per consentire un'elevata trasmissione della coppia in situazioni di avvitamento e allentamento difficili. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie bene il palmo della mano, le dita si appoggiano in modo sicuro negli inca

Numero articolo 1Z773335
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Lunghezza totale (mm) 132
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Lunghezza totale (mm) 132
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Materiale maniglia Altro
Con testa a sfera No
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Descrizione

454 Cacciavite esagonale con impugnatura a T Hex-Plus, 2 x 100 mmCacciavite con impugnatura a T: La forma ideale dell'impugnatura per consentire un'elevata trasmissione della coppia in situazioni di avvitamento e allentamento difficili. La forma ergonomica dell'impugnatura riempie bene il palmo della mano, le dita si appoggiano in modo sicuro negli incavi morbidi e arrotondati dell'impugnatura. L'intera mano entra in contatto con l'impugnatura e si evitano perdite per attrito tra la mano e l'impugnatura. Lo speciale trattamento superficiale delle lame garantisce un'elevata protezione dalla corrosione e un adattamento ottimale alla testa della vite.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z773335
EAN 4013288207753
UBB 500711187285
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05023330001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.