text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdrivers 2072 MX40


2072 Cacciavite Kraftform Micro per viti Microstix®, m x 40 mmCacciavite per viti Microstix®. Con impugnatura ergonomica Kraftform Micro per lavorare comodamente e senza affaticarsi e punta Black Point per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori in base al profilo per

Numero articolo 8K708344
Sistema di avvitamento Tri-wing
Lunghezza totale (mm) 138
Lunghezza della lama (mm) 40
Marchio Wera
Model 2072
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Tri-wing
Lunghezza totale (mm) 138
Lunghezza della lama (mm) 40
Marchio Wera
Model 2072
Type Microstix Screwdriver

Descrizione

2072 Cacciavite Kraftform Micro per viti Microstix®, m x 40 mmCacciavite per viti Microstix®. Con impugnatura ergonomica Kraftform Micro per lavorare comodamente e senza affaticarsi e punta Black Point per un'elevata protezione dalla corrosione. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica dei colori in base al profilo per una rapida e facile identificazione dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 8K708344
EAN 4013288194817
UBB 500686619205
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05118145001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.