text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdrivers 165 i PZ/S SB 1X80


165 i PZ/S SB Cacciavite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/scanalato), # 1 x 80 mmCacciaviti VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare velocemente e senza affaticarsi: le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Profilo combina

Numero articolo 0F465656
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Design Right
Sistema di avvitamento PlusMinus
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 178
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE
Marchio Wera
Model 165 i

Descrizione

165 i PZ/S SB Cacciavite isolato VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/scanalato), # 1 x 80 mmCacciaviti VDE Wera con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare velocemente e senza affaticarsi: le zone di presa dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide assicurano un'elevata trasmissione della coppia. Profilo combinato - a taglio e Pozidriv* particolarmente adatto per lavori su morsettiere, scatole di fusibili, interruttori e relè. Testati singolarmente in bagno d'acqua a 10.000 volt per lavorare in sicurezza alla tensione consentita di 1.000 volt. La caratteristica esagonale antirotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 0F465656
EAN 4013288186584
UBB 500668580722
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05100021001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.