text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdrivers 1567 TORX PLUS® IPR ESD 1X40


1567 Cacciavite IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmCacciavite micro Wera di alta qualità per lavori meccanici di precisione. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide inte

Numero articolo 2B760893
Peso 11
Lunghezza totale (mm) 140
Dimensione (TX) 1
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 11
Lunghezza totale (mm) 140
Dimensione (TX) 1
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura Altro
Marchio Wera
Model 1567 TORX MICRO
Type Torx Screwdriver

Descrizione

1567 Cacciavite IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmCacciavite micro Wera di alta qualità per lavori meccanici di precisione. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso.La resistenza elettrica superficiale del materiale ESD di Wera è = 10<,sup>9<,/sup> ohm. Questo protegge in modo sicuro i componenti dall'energia elettrostatica e dai danni che ne derivano. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro delle dimensioni - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 2B760893
EAN 4013288194756
UBB 500686618215
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05030135001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.