text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Screwdrivers 1550 PH ESD Micro 00X40


1550 PH ESD Kraftform Micro cacciavite per viti Phillips, PH 00 x 40 mm Micro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 0J417494
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 00
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 40
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato
Dimensione 00
Lunghezza totale (mm) 137
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 2.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

1550 PH ESD Kraftform Micro cacciavite per viti Phillips, PH 00 x 40 mm Micro cacciavite a prova di ESD. Protezione affidabile contro l'energia elettrostatica e i relativi danni. La rapidità di torsione deriva dal fissaggio della mano sulla testa e dall'utilizzo della zona di rotazione rapida subito sotto. Ciò rende superflue le lunghe regolazioni dell'impugnatura. Le zone di potenza con sezioni morbide integrate garantiscono il trasferimento di un'elevata coppia di allentamento e serraggio, una zona di precisione per il giusto angolo di rotazione durante i lavori di regolazione fine. La punta Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un adattamento preciso. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base ai profili e al timbro di misura - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05030118001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.