text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITHOLD 889/4/11/4"X75MM


889/4/1 Rapidaptor Supporto universale per punte, 1/4", x 75 mmRapidaptor universale per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). Il Rapidaptor consente di montare le punte senza utilizzare la bussola. Per rimuovere il bit è sufficiente spingerlo in avanti, per un cambio di bit rapidissimo, anche con un

Numero articolo 81619.052.625
Lunghezza (mm) 75
Magnetico
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 75
Magnetico
Testa di scambio rapido
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione inserimento macchina 1/4 di pollice
Dimensione inserimento macchina (mm) 6.3
Portapresa No
Marchio Wera
Weight per piece (g) 29
Model 889/4/1
Type Bit Holder

Descrizione

889/4/1 Rapidaptor Supporto universale per punte, 1/4", x 75 mmRapidaptor universale per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173). Il Rapidaptor consente di montare le punte senza utilizzare la bussola. Per rimuovere il bit è sufficiente spingerlo in avanti, per un cambio di bit rapidissimo, anche con una sola mano. Il forte magnete permanente trattiene saldamente le punte. Esagonale da 1/4",, adatto per macchine avvitatrici con montaggio secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Nr articolo produttore  05052503001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.