text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Wera 780 A A/1 x 1/4 x 25


1/4" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/4" square socket drive

Article number 1N717761
Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Testato VDE No
Marchio Wera

Description

Adaptor from square to hexagonal. Suitable for bits with 1/4" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. brDrive: 1/4" square.br

Article numbers

Article number 1N717761
EAN 4013288007940
UBB 500643185829
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05042605001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.