8740 B VDE HF Zyklop Presa esagonale, isolata, con funzione di tenuta, azionamento 3/8",, 4 x 55 mmVDE Presa esagonale con funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite durante l'alimentazione del componente. Con una maggiore sicurezza grazie al nucleo isolante giallo, che diventa visibile in caso di danneggiamento dello strato isolante rosso VDE esterno. Utensile testato individualmente secondo IEC 60900 a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V.